| |
|
| Artikel-Nr.: 195-18440 Herst.-Nr.: 18440 EAN/GTIN: 4010537184407 |
| |
|
| | |
| HMF Transportkoffer mit Aluminiumrahmen inkl. herausnehmbarer Transporttasche dient ideal zum Verstauen und Transportieren Ihrer Digitalkamera - Der Transportkoffer ist im Bodenfach vollständig mit schwarzem hochwertigen Moosgummi verkleidet. Im Deckel ist dämpfender Schaumstoff eingearbeitet, welches zusätzlich mögliche Erschütterungen des Koffers von Außen dämpft - zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss), hoher Tragekomfort durch ergonomischen solide verarbeiteten Tragegriff - Aluminiumschutzrahmen, Schutzecken - Die Transporttasche lässt sich aus dem Koffer herausnehmen. Ideale Anwendung auf Reisen und Fotoshootings. - 8 kurze gepolsterte Trennwänder und 3 Lange, dienen mittels Klettsystem, an jeder beliebigen Position, zur Unterteilung der Kameratasche nach eigenen Bedürfnissen. - Die Innenwände und die Außenwand der Transporttasche sind gepolstert, um einen sicheren Transport zu gewährleisten - Eingearbeitetes Innennetz mit Reisverschluss zur Aufbewahrung von Unterlagen, Objektiv Reinigungstüchern und mehr Abmessungen (L x B x H): Aluminium Koffer: 48 x 32 x 22,5 cm, Gewicht: 2,55 kg Kameratasche: 44 x 28 x 18 cm, Gewicht: 0,55 kg (Leer)Gewicht insgesamt: 3,10 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |