Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Euro Münzzählbrett, 34 x 15 x 3 cm, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Euro Münzzählbrett, 34 x 15 x 3 cm, abgeschrägt
HMF Euro Münzzählbrett, 34 x 15 x 3 cm, abgeschrägt
HMF Euro Münzzählbrett, 34 x 15 x 3 cm, abgeschrägt
HMF Euro Münzzählbrett, 34 x 15 x 3 cm, abgeschrägt
HMF Euro Münzzählbrett, 34 x 15 x 3 cm, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     195-2701-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2701-02
EAN/GTIN:
     4010537270124
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett hmf

Das Münzzählbrett von HMF ist ideal für die Sortierung von Münzgeld.

- Münzzählbrett einteilig mit offener Unterseite
- 8 Münzreihen für 1 Cent - 2 Euro
- Material: Schlagfester ABS Kunststoff
- Farbe: schwarz

Gewicht: 0,20 kg
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 34 x 15 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
340
Breite:
150
Höhe:
30
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Euro
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Münzzählbretts
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Münzeinsatz, Euro-Münzzählbrett, Zählbrett, Münzspender, Münzeinlage, Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.