Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 282-02 Euro-Münzzählbrett abgeschrägt, 27,5 x 13,0 x 3,0 cm , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 282-02 Euro-Münzzählbrett abgeschrägt, 27,5 x 13,0 x 3,0 cm , schwarz
HMF 282-02 Euro-Münzzählbrett abgeschrägt, 27,5 x 13,0 x 3,0 cm , schwarz
HMF 282-02 Euro-Münzzählbrett abgeschrägt, 27,5 x 13,0 x 3,0 cm , schwarz
HMF 282-02 Euro-Münzzählbrett abgeschrägt, 27,5 x 13,0 x 3,0 cm , schwarz
Artikel-Nr.:
     195-282-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     282-02
EAN/GTIN:
     4010537282028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
münzzählbrett hmf

Das Münzzählbrett von HMF ist ideal für die Sortierung von Münzgeld.

- Münzzählbrett einteilig mit offener Unterseite
- das Münzzählbrett ist abgeschrägt, so dass die Münzen aufrecht stehen und nicht verrutschen oder umkippen
- 8 Münzreihen für 1 (Euro-) Cent - 2 Euro Münzen
- Material: Schlagfester Kunststoff
- Kratzfest pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarz

Gewicht: 0,15 kg
Abmessungen Münzzählbrett (L x B x H): 27,5 x 13 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
275
Breite:
130
Höhe:
30
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Währung:
Euro
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Münzzählbretts
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, Münzeinsatz, Euro-Münzzählbrett, Zählbrett, Münzspender, Münzeinlage, Geldkassette, Geldzählkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.