Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabel, 24 x 16,5 x 4,5 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabe, 24,5 x 16,5 x 5,7 cm, Schwarz
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabe, 24,5 x 16,5 x 5,7 cm, Schwarz
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabel, 24 x 16,5 x 4,5 cm, Schwarz
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabel, 24 x 16,5 x 4,5 cm, Schwarz
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabel, 24 x 16,5 x 4,5 cm, Schwarz
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabel, 24 x 16,5 x 4,5 cm, Schwarz
HMF 317-02 Sicherheitsbox mit Zahlenschloss, tragbarer Safe, Sicherungskabel, 24 x 16,5 x 4,5 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-317-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     317-02
EAN/GTIN:
     4010537317027
Suchbegriffe:
Waffen-Safe
Waffen-Schrank
Waffen-Tresor
Waffensafe

Die tragbare Sicherheitsbox von HMF bietet Unterwegs und auf Reisen optimalen Schutz für Ihre Wertgegenstände.

  • Vielseitig einsetzbarer, kompakter Reisesafe zum Transport von kleineren Wertgegenständen, wie Smartphones, Bargeld, Schmuck, Dokumente und Kurzwaffen
  • Abschließbares Microcase ideal zur Aufbewahrung von Wertsachen auf Reisen, im Hotel oder Auto, am Strand, beim Sport oder Camping
  • Herausnehmbarer Noppenschaumstoff im Deckel und Boden zum Schutz der Gegenstände im Inneren beim Transport
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in Schwarz
  • 90 cm langes Stahlseil zur Diebstahlsicherung ermöglicht Fixierung an feststehenden Objekten
  • Ausgestattet mit individuell einstellbarem, dreistelligem Zahlenschloss
  • Vorbereitete Bohrungen zur Befestigung an Wand oder Boden inkl. Montagematerial

Abmessungen (T x B x H):

  • Außen: 24 x 16,5 x 4,5 (ohne Schloss)
  • Innen: 23,4 x 15,5 x 4,2 cm (Höhe Unterteil: 2,1 cm | Höhe Deckel: 2,1 cm) | Passend für DIN A5
  • Drahtseil (L x Ø): 90 x 0,4 cm

Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Sicherheitsbox
  • 2 x Noppenschaumstoff
  • 1 x Sicherungskabel
  • 2 x Schraube
  • 2 x Dübel
  • 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
16,5
Tiefe:
24,5
Höhe:
4,5
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Waffenschrank, Waffentresor, waffen tresor, sicherheitsbox abschließbar mini safe box tresor klein zahlenschloss reisesafe travelsafe reisetresor mobil microcase pistolensafe outdoor stahlseil sicherungskabel hotel strand sport camping aufbewahrung wertgegenstände bargeld reisepass ausweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HMF
1725609
ab € 15,79*
Sonstiges
HMF
307-02
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.