Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3403-02 RFID Schutztasche Smartphone Autoschlüssel, Abschirmung, RFID Blocker, 13,5 x 9,5 x 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3403-02 RFID Schutztasche Smartphone Autoschlüssel, Abschirmung, RFID Blocker, 13,5 x 9,5 x 1,5 cm
HMF 3403-02 RFID Schutztasche Smartphone Autoschlüssel, Abschirmung, RFID Blocker, 13,5 x 9,5 x 1,5 cm
HMF 3403-02 RFID Schutztasche Smartphone Autoschlüssel, Abschirmung, RFID Blocker, 13,5 x 9,5 x 1,5 cm
HMF 3403-02 RFID Schutztasche Smartphone Autoschlüssel, Abschirmung, RFID Blocker, 13,5 x 9,5 x 1,5 cm
HMF 3403-02 RFID Schutztasche Smartphone Autoschlüssel, Abschirmung, RFID Blocker, 13,5 x 9,5 x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     195-3403-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3403-02
EAN/GTIN:
     4010537340322
Suchbegriffe:
rfid schutztasche
funkwellenabschirmung
autoschlüssel
keyless-go

Das innovative HMF Autoschlüsseletui blockt alle gängigen Fahrzeugtypen mit Keyless-Go-System vor unerwünschtem Abfangen des Funksignals und damit vor Autodiebstahl.

- Das hintere Fach ist mit einer speziell beschichteten Metall-Hybridfaser ausgestattet, welche vor dem Senden von Funksignalen abschirmt und ein Abfangen verhindert.
- Die Metall-Hybridfaser schützt vor dem Abfangen von Funksignalen und damit vor Autodiebstahl und unerwünschtem Auslesen von Keyless Autoschlüsseln, Smartphones, Kreditkarten, Bankkarten, elektronischen Personalausweisen und mehr.
- Das vordere Fach bietet zusätzlichen Stauraum für Dokumente (ACHTUNG: Dieses Fach verfügt über keine Funkwellenabschirmung)
- Material: Hergestellt aus schwarzem Kunstleder
- Klettverschluss
- RFID-Blocker/ Schutz: Radio Frequency Identification Systems; die Autoschlüsseltasche bietet Schutz gegen Hacker-Angriffe, wenn Sie sich von Ihrem Auto entfernen und das Funksignal noch erreichbar ist. Ein Autodieb kann das Signal des Schlüssel durch Hacker-Software über mehrere hundert Meter verlängern, sodass die Aufbewahrung des Schlüssels im Wohnungsflur etc. nicht sicher ist.

Hinweis: Nicht geeignet für scharfkantige Gegenstände!
Die weiße Innentasche muss beim Verschließen der Schutztasche umklappen, damit die Funkwellenabschirmung gewährleistet wird.


Die RFID Tasche bietet Schutz für:
Funk / Keyless Autoschlüssel, Kreditkarte, Bankkarte, elektronischer Personalausweis, Smartphone H x B x T (max. Größe): 11,5 x 5,8 x 1 cm

Gewicht: 0,031 kg

Abmessungen Schutztasche:
Außen (H x B x T): 3,5 x 9,5 x 1,5 cm
Innen (H x B x T) ca.: 12,5 (max. Höhe) x 8 x 2 cm (max. Fülltiefe)

Weitere Informationen:
Höhe:
135
Breite:
95
Tiefe:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3401-02
ab € 11,48*
Ähnlich
HMF
3402-02
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.