Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
HMF 37231-S4 Tischset rund geflochten aus Wasserhyazinthe, abwaschbar, 4er Set, 35 cm
Artikel-Nr.:
     195-37231-S4
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     37231-S4
EAN/GTIN:
     4010537372316
Suchbegriffe:
tischset platzset rund abwaschbar g...

Die Tischsets von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe sind ideal als Untersetzer für Teller, Töpfe und zur Dekoration.

  • Runde geflochtene Platzdeckchen hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen im 4er Set
  • Abwaschbare Platzsets zum Schutz Ihres Esstisches vor Flecken, Kratzern und geringer Hitze
  • Sets trocknen nach dem Abwischen problemlos aus
  • Vielseitig einsetzbar als Untersetzter für Teller und Töpfe oder auch für Blumentöpfe und Vasen
  • Dekoratives natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe

Abmessungen (⌀ x H): 35 x 1 cm

Gewicht: 163 g

Weitere Informationen:
Durchmesser:
350
Höhe:
10
Gewicht:
163 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37240-S2
ab € 30,28*
Ähnlich
HMF
37210
ab € 17,84*
Ähnlich
HMF
37220
ab € 17,82*
Ähnlich
HMF
37230-S6
ab € 16,22*
Ähnlich
HMF
37240
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.