Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
HMF 3740 Aufbewahrungsbox aus Holz zum Zusammenstecken, 4er Set, passend für Kallax, 32 x 32 x 32 cm, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     195-3740-32CM-80-S4
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3740-32CM-80-S4
EAN/GTIN:
     4010537374129
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

Die zusammensteckbare Aufbewahrungsbox von HMF ist aus Holz gefertigt und ideal zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände im Alltag.

  • Rechteckige Aufbewahrungsbox zum Zusammenstecken im 4er Set bietet praktischen Stauraum für Spielzeug und andere Utensilien
  • Große Holzkiste als Einsatz passend für Kallax Regale von IKEA und andere Würfelregale
  • Vielseitig einsetzbare Kiste für den täglichen Gebrauch im Kinderzimmer, Wohnzimmer, Büro oder in der Küche
  • Dekorativer Regalkorb für mehr Ordnung und ein wohnliches Ambiente
  • Schneller Aufbau dank einfachem, stabilem Stecksystem
  • Wahlweise umsteckbar mit mehrfarbig lackierten oder natürlichen Fronten
  • Praktische Griffe ermöglichen müheloses Hervorziehen aus dem Regal und einfachen Transport
  • Hergestellt aus mehrschichtig verleimtem Sperrholz
  • Geringerer CO2-Belastung beim Transport danke Stecksystem und flacher Pakete

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 32 x 32 x 32 cm
  • Innen: 26 x 26 x 29,5 cm

Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang:

  • 4 x Kistenboden (weiß / natur)
  • 4 x Seitenteil (blau / natur)
  • 4 x Seitenteil (beige / natur)
  • 4 x Seitenteil mit Griff (grün / natur)
  • 4 x Seitenteil mit Griff (rosa / natur)
  • Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Besonderheiten:
Passend für Kallax Regale von IKEA, Vielseitig einsetzbar, stabiles Stecksystem, Praktische Griffe
Farbe:
Mehrfarbig
Form:
quadratisch
Material:
Holz
Stück:
4
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskorb, Kallax Box, Regalbox, Regalkorb, Spielzeugkiste, Holzkiste, Holzbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3740-25CM+32CM-80
ab € 24,08*
Ähnlich
HMF
3740-25CM-80-S2
ab € 21,54*
Ähnlich
HMF
3740-32CM-80-S2
ab € 28,16*
Ähnlich
HMF
3740-32CM-01-S2
ab € 28,23*
Ähnlich
HMF
3740-25CM-80-S4
ab € 42,97*
Ähnlich
HMF
3740-32CM-01-S4
ab € 57,72*
Ähnlich
HMF
3740-25CM-01
ab € 10,09*
Ähnlich
HMF
3740-32CM-80
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.