Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz
HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz
HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz
HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz
HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz
HMF 3850-02 Holzfliege Männer Handarbeit, 6 x 12 x 1 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-3850-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3850-02
EAN/GTIN:
     4010537385026
Suchbegriffe:
holzfliege
fliege
holz
walnussholz

Diese handgefertigte geschwungende Fliege aus Walnussholz ist ein eleganter Hingucker auf jeder Hochzeit oder Party.

  • Unikat: Jede Holzfliege ist ein absolutes Einzelstück. Bewunderung durch dieses edle Accessoire auf Hochzeiten, Firmenevents, Ballveranstaltungen oder Partys ist sichergestellt
  • Leicht: Die Holzfliege wiegt grade einmal 27 Gramm, sitzt bequem und lässt Sie über die Tanzfläche schweben
  • Formechtes geschwungenes Design einer Fliege
  • Sichere Befestigung durch einfaches Clipsystem
  • Verstellbar für jeden Halsumfang
  • Schwarze Kunstleder Ummantelung in der Mitte zur Abrundung des Designs
  • Abwaschbar und versiegelt
  • Farbe: Walnussbraun schwarz

Gewicht: 27 Gramm
Abmessungen (H x B x T): 6 x 12 x 1 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
6
Breite:
12
Tiefe:
1
Gewicht:
27 g
Material:
Walnussholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO102-38CM
ab € 24,47*
Ähnlich
HMF
6433-138
ab € 29,01*
Ähnlich
HMF
VKO104-38CM
ab € 24,47*
Ähnlich
HMF
VKO105-38CM
ab € 28,34*
Ähnlich
HMF
VKO106-38CM
ab € 24,47*
Ähnlich
HMF
VKO107-38CM
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.