Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
HMF 44212 Geruchsdichte Tabaktasche, Leckerlibeutel für Hunde, Polyester, Größe M, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-44212-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     44212-02
EAN/GTIN:
     4010537412029
Suchbegriffe:
weed kiffer shisha zubehör tabaktas...

Die geruchsdichte Tasche von HMF verhindert zuverlässig das Austreten von Gerüchen und schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit.

  • Hergestellt aus strapazierfähigem und wasserabweisendem Polyestergewebe in Schwarz
  • Durch Mesh-Stoff geschützes Aktivkohlegewebe im Inneren verhindert das Austreten von Gerüchen
  • Sicher - Spritzwassergeschützter Reißverschluss für ein zuverlässiges und dichtes Verschließen
  • Ideal als Tabaktasche auf Reisen, für Konzerte und Festivals oder Leckerlibeutel für Hunde
  • Zwei Taschen aus Mesh-Gewebe sorgen für Ordnung im Inneren
  • Abnehmbare Handschlaufe ermöglicht einfaches und sicheres Tragen

Abmessungen:

  • Beutel (B x H x T): 27,2 x 15,2 x 2 cm
  • 2 x Innentasche (B x H): 12 x 10 cm

Gewicht: 90 g

Lieferumfang:

  • 1 x Geruchsdichte Tasche
  • 1 x Abnehmbare Handschlaufe
Weitere Informationen:
Breite:
272
Höhe:
152
Tiefe:
20
Gewicht:
90 g
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
44211-02
ab € 5,71*
Ähnlich
HMF
44211-12
ab € 5,73*
Ähnlich
HMF
44212-12
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.