Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 45100-07 Spendendose mit Griff, inkl. individuelle Klebefolie, Spendenbüchse, Sammelbüchse, 14,5 x 8 cm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     195-45100-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     45100-07
EAN/GTIN:
     4010537451073
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Sammelbüchse
Sammeldose

Sammelbüchse von HMF aus Blech mit lackiertem Außenmantel dient ideal für Spendensammlungen.

- Spendendose aus Blech mit lackiertem Außenmantel
- Mit gesichertem Schlitz für Hartgeld und Einwurf für Papiergeld
- Farbe: Lichtgrau

Sammelbüchse von HMF aus Blech mit lackiertem Außenmantel dient ideal für Spendensammlungen.

- Spendendose aus Blech mit lackiertem Außenmantel
- Mit gesichertem Schlitz für Hartgeld und Einwurf für Papiergeld
- Farbe: Lichtgrau

Ihre individiuelle Klebefolie:

Schritt 1:

Senden Sie uns Ihre Datei zu(doc, docx, jpg, gif, psd, pdf). Druckfläche: 280 mm x 135 mm, hohe Qualität (300 dpi) gewünscht.

Schritt 2:

Ggf. passen wir Ihre Druckvorlage an. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne vorab die angepasste Druckdatei zur Bestätigung per E-Mail zu.

Gewicht: 0,11 kg
Abmessungen Spendendose (Ø x H): 8 x 14,5 cm

Gewicht: 0,11 kg
Abmessungen Spendendose (Ø x H): 8 x 14,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
145
Durchmesser:
80
Farbe:
Lichtgrau
Zubehör:
Inkl. Plombenstange, 10 x Plombendraht, 10 x Kunststoffplombe
Griff:
Ja
Besonderheiten:
Gesicherter Einwurfschlitz für Münz- und Scheingeld
Weitere Suchbegriffe: Spendenbox, Spendenbüchse, Spendendose, Vorschlagbox, Vorschlagsbox, klebefolie grau, klebefolie, klebefolie 10cm, Spardose, Sammlung, Plomben, Plombendraht, Plombenzange, Geldkassette, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
45200
ab € 3,49*
Ähnlich
HMF
45300
ab € 5,91*
Ähnlich
HMF
45400
ab € 3,62*
Ähnlich
HMF
45000-07
ab € 6,05*
Ähnlich
HMF
46000-07
ab € 5,65*
Ähnlich
HMF
46100-07
ab € 5,62*
Ähnlich
HMF
48000-07
ab € 6,87*
Ähnlich
HMF
48100-07
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.