Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
HMF 46624-22 Wandregal Acrylhalbkugel, Hängedisplay, Ø 24 cm, Transparent
Artikel-Nr.:
     195-46624-22
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46624-22
EAN/GTIN:
     4010537466220
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wandregal

Das Wanddisplay in Form einer Acrylkuppel von HMF besitzt eine Grifföffnung und ist ideal zum Aufbewahren und Präsentieren verschiedener Gegenstände.

  • Hochwertige Halbkugel als Wandregal für Kinderzimmer, Diele und Küche, als Warenschütte oder für DIY-Projekte
  • Innovative, platzsparende und dekorative Aufbewahrungsmöglichkeit zur Wandmontage
  • Großzügige Öffnung ermöglicht bequemes Befüllen und Entnehmen von Inhalt
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Geeignet zur individuellen Gestaltung, einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • Hohe Stabilität durch bis zu 3 mm starkes Acrylglas
  • Mühelose Installation dank umlaufender Krempe mit 4 Montagelöchern
  • Verfügbar in Transparent

Abmessungen:

  • Durchmesser: 240 mm
  • Krempe: 10 mm
  • Breite gesamt: 280 mm
  • Tiefe: 120 mm
  • Durchmesser Öffnung: 120 mm
  • Abstand Montagelöcher: 265 mm
  • Durchmesser Montagelöcher: 4,5 mm

Gewicht: 168 g

Hinweis: Das Produkt ist bei Lieferung in einer blauen Schutzfolie eingeschweißt. Diese sollte vor dem Gebraucht entfernt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
240
Krempe:
10
Tiefe:
120
Gewicht:
168 g
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: halbkugel halbschale loch wanddisplay acrylglas acrylkunststoff glasklar durchsichtig transparent kinderzimmer spielzeug aufbewahrung thekenschütte warenschütte diy präsentation ausstellung messe plexiglas kuppel abdeckung wandregal hängedisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46624-01
ab € 8,45*
Ähnlich
HMF
46632-22
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.