Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
HMF 46740 Halbkugel aus Acryl mit Krempe, DIY Acrylhaube, Ø 40 cm, Transparent
Artikel-Nr.:
     195-46740
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46740
EAN/GTIN:
     4010537467401
Suchbegriffe:
halbkugel halbschale kuppel abdeckh...

Die Halbkugel aus Acryl von HMF ist ideal zum Befüllen oder zum Präsentieren und Abdecken verschiedener Gegenstände.

  • Glasklare Halbschale zum Bekleben, Bemalen, Lackieren oder Besprühen
  • Hochwertige Acrylkuppel, geeignet für eine Vielzahl von DIY-Projekten
  • Kreativ nutzbar als Abdeckhaube, Schutzhaube oder als Guckloch in Baumhäusern, Katzenhöhlen oder Zäunen
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Geeignet zur individuellen Gestaltung, einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • Hohe Stabilität durch bis zu 3 mm starkes, transparentes Acrylglas
  • Fixierung dank umlaufender, breiter Krempe möglich

Abmessungen:

  • Durchmesser: 400 mm
  • Krempe: 21 mm
  • Breite gesamt: 430 mm
  • Tiefe: 200 mm

Gewicht: 511 g

Hinweis: Das Produkt ist bei Lieferung in einer blauen Schutzfolie eingeschweißt. Diese sollte vor dem Gebraucht entfernt werden.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
400
Krempe:
21
Tiefe:
200
Gewicht:
511 g
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46710
ab € 9,29*
Ähnlich
HMF
46720
ab € 10,90*
Ähnlich
HMF
46728
ab € 14,98*
Ähnlich
HMF
46735
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.