Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46961 Prospektständer, Prospekthalter DIN A5 Acryl, 16 x 19,5 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46961 Prospektständer, Prospekthalter DIN A5 Acryl, 16 x 19,5 x 9 cm
HMF 46961 Prospektständer, Prospekthalter DIN A5 Acryl, 16 x 19,5 x 9 cm
HMF 46961 Prospektständer, Prospekthalter DIN A5 Acryl, 16 x 19,5 x 9 cm
HMF 46961 Prospektständer, Prospekthalter DIN A5 Acryl, 16 x 19,5 x 9 cm
Artikel-Nr.:
     195-46961
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46961
EAN/GTIN:
     4010537469610
Suchbegriffe:
Tischaufsteller
Menükartenaufsteller
Werbeaufsteller
Acryldisplay

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Flyerhalter aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Angeboten, Werbung etc.

  • hochwertiger, glasklarer Flyerhalter hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
  • passend für Flyer, Prospekte im DIN A5 (148 x 210 mm) Format
  • hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm
  • durch die transparente Rückwand können Informationen auch auf der Rückseite gelesen werden
  • UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht
  • Flyerständer eignet sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,224 kg
Abmessungen Flyerhalter (B x H x T): 16 x 19,5 x 9 cm
Fülltiefe ca.: 3 cm

Hinweis: Das Produkt ist bei Lieferung in einer blauen Schutzfolie eingeschweißt. Diese sollte vor dem Gebraucht entfernt werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
195
Breite:
160
Tiefe:
90
Größe Einschub:
DIN A5
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Menükartenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,11*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.