Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz
HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz
HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz
HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz
HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz
HMF 61060 Käfigmuttern Serverschrank, 60er Set, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-61060
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     61060
EAN/GTIN:
     4010537610609
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter

Die Käfigmuttern von HMF sind ideal als Montagematerial für Netzwerkschränke, Serverschränke uvm.

  • 60er Käfigmuttern Montageset
  • ideal zur professionellen Montage / Bestückung von 10" und 19" Serverschränken
  • Material: Hergestellt aus robustem Stahl (Unterlegscheibe aus Kunststoff)
  • Gewindelänge der Linsenkopfschrauben: ca. 11 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht insgesamt: 510 g

Das Käfigmuttern-Set / Kastenmuttern-Set besteht aus:

  • 60 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 60 x Vierkantmutter
  • 60 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewindelänge der Linsenkopfschrauben:
ca. 11 mm
Gewicht:
510 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: käfigmuttern, m6, hülsenmuttern, kastenmuttern, einpressmuttern, montageset, cage nuts, serverschrank, netzwerkschrank, schrauben serverschrank, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
61012
ab € 2,54*
Ähnlich
HMF
61024
ab € 3,29*
Ähnlich
HMF
61120
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.