Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm
HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm
HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm
HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm
HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm
HMF 6400-150 Schatztruhe, mit Schloss, Schatzkiste, Holzkiste Frankreich, 50 cm
Artikel-Nr.:
     195-6400-150
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6400-150
EAN/GTIN:
     4010537640507
Suchbegriffe:
schatztruhe
schatzkiste
holzkiste
mit schloss

Vintage-Look inkl. Schloss

Die handgefertigte Schatztruhe "Frankreich" im Kolonialstil von HMF ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Schatztruhe aus Holz, im Antik-Look, Vintage-Look
  • echter Hingucker durch liebevolle Details, wie Metallbeschläge, Verzierungen, Holzmaserung, Ledergurte und Ornamente
  • vielseitig einsetzbar. Ideal als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Geschenkidee, Spardose, Dekorationsartikel für Kindergeburtstage, Schatzkiste bei Schnitzeljagden uvm.
  • geringes Eigengewicht
  • ausgestattet mit einem wunderschönen Metallschloss und Schlüssel im Antik-Look mit Verzierungen. (Das Schloss dient hauptsächlich zur Zierde und bietet keinen echten Diebstahlschutz)
  • Bitte beachten: Aufwändig handgefertigte Holztruhe! Kleinere Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Die Schatzkiste ist zudem nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt.
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Außen: 50 x 25 x 28 cm (Tiefe inkl. Schloss etc.: 26 cm),
    Innen: 47 x 21,5 x 22,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6400-140
ab € 19,87*
Ähnlich
HMF
6400-160
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.