Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
HMF 6406-140 Schatztruhe Schatzkiste, Holzkiste Portugal, 40 x 30 x 25 cm
Artikel-Nr.:
     195-6406-140
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6406-140
EAN/GTIN:
     4010537646400
Suchbegriffe:
Holzkiste
Schatzkiste
Schatztruhe
holzkiste 40cm x 30cm

Vintage-Look

Die handgefertigte Schatztruhe "Portugal" von HMF ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Schatztruhe aus Holz, im Antik-Look, Vintage-Look
  • echter Hingucker durch liebevolle Details, wie Metallbeschläge, Verzierungen, Holzmaserung, Ledergurte und Ornamente
  • vielseitig einsetzbar. Ideal als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Geschenkidee, Spardose, Dekorationsartikel für Kindergeburtstage, Schatzkiste bei Schnitzeljagden uvm.
  • geringes Eigengewicht
  • Bitte beachten: Aufwändig handgefertigte Holztruhe! Kleinere Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Die Schatzkiste ist zudem nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt.
  • Gewicht: 1,55 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Außen: 40 x 30 x 25 cm (B x T x H inkl. Schloss, Verzierungen, Griffe etc.: 41 x 31 x 25 cm),
    Innen: 38 x 26,5 x 22 cm
Weitere Suchbegriffe: hmf schatzkiste, schatztruhe, schatzkiste, holzkiste, mit schloss, holztruhe groß, hochzeit, geschenkidee, piraten schatztruhe, truhe, holz, vintage-look, antik-look, ornamente, holzmaserung, verzierungen, metallbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6406-130
ab € 11,64*
Ähnlich
HMF
6406-135
ab € 19,21*
Ähnlich
HMF
6406700
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.