Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
HMF 6412-145 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 45 x 30,5 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     195-6412-145
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6412-145
EAN/GTIN:
     4010537612450
Suchbegriffe:
Holzkiste

Die handgefertigte Schatztruhe "Peru" von HMF erinnert an einen Vintage Koffer und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigter Koffer aus Holz im Antik- bzw. Vintage-Look nutzbar als Aufbewahrungsbox
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Geschenkidee für Hochzeiten oder Deko Schatzkiste für Kindergeburtstage
  • Liebevolle Details wie Metallbeschläge, Holzmaserung und Verzierungen wie Schnallen und Tragegriff
  • Ausgestattet mit dekorativen Schnappverschlüssen
  • Geringes Eigengewicht

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 45 x 30,5 x 20 cm | Inkl. Beschläge: 43 x 26 x 17,5 cm
  • Innen: 38 x 19,5 x 16 cm

Gewicht:1,7 kg

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine aufwändig handgefertigte Holztruhe handelt. Kleine Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Außerdem ist die Schatzkiste nicht für hohe Gewichte ausgelegt. Die Schlösser dienen lediglich der Zierde und sind nicht abschließbar.

Weitere Informationen:
Breite:
450
Tiefe:
305
Höhe:
200
Gewicht:
1,70 kg
Weitere Suchbegriffe: schatztruhe schatzkiste holztruhe holzkiste aufbewahrung deko dekoartikel hochzeit kinder kindergeburtstag box kolonialstil schnitzeljagd groß einrichtung verstauen verstecken zierde geschenk geburtstag handarbeit geschenkidee koffer holzkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6412-140
ab € 16,15*
Ähnlich
HMF
6412700
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.