Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
HMF 6412700 Schatztruhe Schatzkiste Holzkiste Vintage Koffer Peru, 2er Set
Artikel-Nr.:
     195-6412700
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6412700
EAN/GTIN:
     4010537612702
Suchbegriffe:
Holzkiste

Die handgefertigte Schatztruhe "Peru" von HMF erinnert an einen Vintage Koffer und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigter Koffer aus Holz im Antik- bzw. Vintage-Look nutzbar als Aufbewahrungsbox
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Geschenkidee für Hochzeiten oder Deko Schatzkiste für Kindergeburtstage
  • Liebevolle Details wie Metallbeschläge, Holzmaserung und Verzierungen wie Schnallen und Tragegriff
  • Ausgestattet mit dekorativen Schnappverschlüssen
  • Geringes Eigengewicht

Im 2er Set sind folgende Modelle enthalten:

HMF 6412-140

  • Abmessungen (B x T x H):
    • Außen: 40 x 23,5 x 16,5 cm | Inkl. Beschläge: 40 x 25 x 16,5 cm
    • Innen: 38 x 19,5 x 16 cm
  • Gewicht: 1,13 kg

HMF 6412-145

  • Abmessungen (B x T x H):
    • Außen: 45 x 30,5 x 20 cm | Inkl. Beschläge: 45 x 32 x 20 cm
    • Innen: 43 x 26 x 17,5 cm
  • Gewicht: 1,7 kg

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine aufwändig handgefertigte Holztruhe handelt. Kleine Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Außerdem ist die Schatzkiste nicht für hohe Gewichte ausgelegt. Die Schlösser dienen lediglich der Zierde und sind nicht abschließbar.

Weitere Suchbegriffe: schatztruhe schatzkiste holztruhe holzkiste aufbewahrung deko dekoartikel hochzeit kinder kindergeburtstag box kolonialstil schnitzeljagd groß einrichtung verstauen verstecken zierde geschenk geburtstag handarbeit geschenkidee koffer holzkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6412-140
ab € 16,15*
Ähnlich
HMF
6412-145
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.