Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
HMF 6414-51 Spardose aus Holz Euro Einwurfschlitz Schatztruhe Namibia, 23,5x18x20cm
Artikel-Nr.:
     195-6414-51
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6414-51
EAN/GTIN:
     4010537614515
Suchbegriffe:
schatztruhe
schatzkiste
holzkiste
mit schloss

Vintage-Look

Die handgefertigte Spardose "Namibia" von HMF ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Spardose aus Holz, im Antik-Look, Vintage-Look
  • echter Hingucker durch liebevolle Details, wie Metallbeschläge, Verzierungen, Holzmaserung und Ornamente
  • vielseitig einsetzbar. Ideal als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Geschenkidee, Spardose, Dekorationsartikel für Kindergeburtstage, Schatzkiste bei Schnitzeljagden uvm.
  • geringes Eigengewicht
  • Sparschlitz zum Einwerfen von Münz- oder Scheingeld
  • Bitte beachten: Aufwändig handgefertigte Holztruhe! Kleinere Unregelmäßigkeiten im Holz und eventuelle Gebrauchsspuren, Farbabweichungen oder Flecken sind charakteristisch und unterstreichen den Vintage-, bzw. Antik-Look. Die Schatzkiste ist zudem nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt.
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Außen: 23,5 x 18 x 20 cm (Tiefe inkl. Schloss etc.: 19 cm),
    Innen: 20,5 x 16 x 17,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6414700
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.