Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
HMF 6491 Antikes Chinesisches Deko Vorhängeschloss, 6 x 3 x 0,8 cm, Fisch, Gold
Artikel-Nr.:
     195-6491-FIS-23
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6491-FIS-23
EAN/GTIN:
     4010537640910
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Dekoratives Vorhängeschloss im Vintage-Design von HMF mit Schlüssel.

  • Kleines chinesisches Vorhängeschloss aus goldfarbenem Metall im Antik-Look
  • Wunderschön verziert in Form eines Fisches
  • Vielseitig einsetzbar als Verschluss am Tagebuch, für Geschenkboxen und Schmuckkästchen
  • Ideal als Dekorationsartikel für HMF Schatztruhen
  • Schutz vor direktem Zugriff
  • Inkl. 1 Stiftschlüssel

Abmessungen:

  • Schloss (B x H x T): 6 x 3 x 0,8 cm
  • Bügeldurchmesser: 0,28 cm
  • Bügelabstand: 0,76 cm

Gewicht: 31 g

Lieferumfang:

  • 1 x Vorhängeschloss
  • 1 x Stiftschlüssel

Hinweise: Das Schloss dient hauptsächlich zur Zierde und bietet keinen echten Diebstahlschutz.

Weitere Informationen:
Breite:
60
Höhe:
30
Tiefe:
8
Gewicht:
31 g
Farbe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, vorhängeschloss bügelschloss china chinesisches schloss schlüssel schatztruhe schatzkiste holzkiste truhe box tagebuch antik mittelalter retro vintage shabby chic deko dekorativ gold messing bronze klein mini abschließbar fisch fische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.