| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 195-6493-39MM-03 Herst.-Nr.: 6493-39MM-03 EAN/GTIN: 4010537693930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dekoratives Vorhängeschloss in Herzform von HMF mit Schlüssel. - Kleines wunderschönes Bügelschloss in Herzform aus rotem Metall
- Vielseitig einsetzbar als Verschluss am Tagebuch, für Geschenkboxen und Schmuckkästchen
- Ideal als Dekorationsartikel für HMF Schatztruhen
- Schutz vor direktem Zugriff
- Inkl. 1 Schlüssel
Abmessungen: - Schloss (H x B x T): 3,9 x 3 x 0,7 cm
- Bügeldurchmesser: 0,28 cm
- Bügelweite: 1,3 cm
Gewicht: 18 g Lieferumfang: - 1 x Vorhängeschloss
- 1 x Schlüssel
Hinweise: Das Schloss dient hauptsächlich zur Zierde und bietet keinen echten Diebstahlschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 39 | Breite: | 30 | Tiefe: | 7 | Gewicht: | 18 g | Farbe: | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: holztruhe groß, hochzeit, geschenkidee, piraten schatztruhe, truhe, holz, vintage-look, antik-look, ornamente, holzmaserung, verzierungen, metallbeschläge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |