| |
|
| Artikel-Nr.: 195-6493-59MM-03 Herst.-Nr.: 6493-59MM-03 EAN/GTIN: 4010537695033 |
| |
|
| | |
| Dekoratives Vorhängeschloss in Herzform von HMF mit Schlüssel. - Kleines wunderschönes Bügelschloss in Herzform aus rotem Metall
- Vielseitig einsetzbar als Verschluss am Tagebuch, für Geschenkboxen und Schmuckkästchen
- Ideal als Dekorationsartikel für HMF Schatztruhen
- Schutz vor direktem Zugriff
- Inkl. 1 Schlüssel
Abmessungen: - Schloss (H x B x T): 5,9 x 5 x 0,8 cm
- Bügeldurchmesser: 0,35 cm
- Bügelweite: 2 cm
Gewicht: 42 g Lieferumfang: - 1 x Vorhängeschloss
- 1 x Schlüssel
Hinweise: Das Schloss dient hauptsächlich zur Zierde und bietet keinen echten Diebstahlschutz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 59 | Breite: | 50 | Tiefe: | 8 | Gewicht: | 42 g | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holztruhe groß, hochzeit, geschenkidee, piraten schatztruhe, truhe, holz, vintage-look, antik-look, ornamente, holzmaserung, verzierungen, metallbeschläge |
| | |
| |