Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 66802-02 Rackschiene für Serverschrank, 2U, 10 Zoll, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 66802-02 Rackschiene für Serverschrank, 2U, 10 Zoll, Schwarz
HMF 66802-02 Rackschiene für Serverschrank, 2U, 10 Zoll, Schwarz
HMF 66802-02 Rackschiene für Serverschrank, 2U, 10 Zoll, Schwarz
HMF 66802-02 Rackschiene für Serverschrank, 2U, 10 Zoll, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-66802-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     66802-02
EAN/GTIN:
     4010537680220
Suchbegriffe:
rackschiene profilschiene rackprofi...

Die HMF Profilschienen bringen Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglichen die Installation von Netzwerkkomponenten.

  • Hochwertige Montageschienen für den Einbau von Modulen im Inneren des Serverschranks
  • Einfache Installation an den horizontalen Streben dank Befestigungspunkt oben und unten
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Höheneinheiten: 2 HE
  • Befestigungspunkte: 2
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 20 x 28 x 89 mm
  • Gewicht: 50 g (pro Schiene)

Lieferumfang:

  • 2 x Profilschiene (2 HE)
Weitere Informationen:
Breite:
20
Tiefe:
28
Höhe:
89
Gewicht:
50 g
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
66802-07
ab € 2,18*
Ähnlich
HMF
66803-02
ab € 3,13*
Ähnlich
HMF
66804-02
ab € 3,87*
Ähnlich
HMF
66804-07
ab € 3,86*
Ähnlich
HMF
66805-02
ab € 4,67*
Ähnlich
HMF
66806-02
ab € 5,61*
Ähnlich
HMF
66808-02
ab € 8,32*
Ähnlich
HMF
66808-07
ab € 6,46*
Ähnlich
HMF
66809-02
ab € 7,17*
Ähnlich
HMF
66810-02
ab € 8,01*
Ähnlich
HMF
66810-07
ab € 8,02*
Ähnlich
HMF
66812-02
ab € 9,72*
Ähnlich
HMF
66812-07
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.