Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 66810-02 Rackschiene für Serverschrank, 10U, 10 Zoll, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 66810-02 Rackschiene für Serverschrank, 10U, 10 Zoll, Schwarz
HMF 66810-02 Rackschiene für Serverschrank, 10U, 10 Zoll, Schwarz
HMF 66810-02 Rackschiene für Serverschrank, 10U, 10 Zoll, Schwarz
HMF 66810-02 Rackschiene für Serverschrank, 10U, 10 Zoll, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-66810-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     66810-02
EAN/GTIN:
     4010537681029
Suchbegriffe:
rackschiene profilschiene rackprofi...

Die HMF Profilschienen bringen Ordnung in Ihren Netzwerkschrank und ermöglichen die Installation von Netzwerkkomponenten.

  • Hochwertige Montageschienen für den Einbau von Modulen im Inneren des Serverschranks
  • Einfache Installation an den horizontalen Streben dank Befestigungspunkt oben und unten
  • Hergestellt aus stabilem Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung

Technische Daten:

  • Formfaktor: 10 Zoll
  • Höheneinheiten: 10 HE
  • Befestigungspunkte: 2
  • Material: 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (B x T x H): 20 x 28 x 444 mm
  • Gewicht: 246 g (pro Schiene)

Lieferumfang:

  • 2 x Profilschiene (10 HE)
Weitere Informationen:
Breite:
20
Tiefe:
28
Höhe:
444
Gewicht:
246 g
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
66802-02
ab € 2,23*
Ähnlich
HMF
66802-07
ab € 2,24*
Ähnlich
HMF
66803-02
ab € 3,09*
Ähnlich
HMF
66804-02
ab € 3,87*
Ähnlich
HMF
66804-07
ab € 3,89*
Ähnlich
HMF
66805-02
ab € 4,69*
Ähnlich
HMF
66806-02
ab € 5,68*
Ähnlich
HMF
66808-02
ab € 6,47*
Ähnlich
HMF
66808-07
ab € 6,48*
Ähnlich
HMF
66809-02
ab € 7,09*
Ähnlich
HMF
66810-07
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.