Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
HMF 6810 Bürostuhl Rollen 5er Set, 11 mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-6810-11MM-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6810-11MM-02
EAN/GTIN:
     4010537681012
Suchbegriffe:
hartbodenrollen bürostuhlrollen gum...

Die Bürostuhlrollen von HMF sind leicht anzubringen, ermöglichen nahezu geräuschloses Gleiten auf Hartböden und schützen diese vor Kratzern.

  • Drehstuhlrollen im 5er Set geeignet für Bürostühle und Gaming-Stühle mit einer Stiftaufnahme von 11 x 22 mm
  • Geräuscharme und bodenschonende Gummirollen mit Radkörper aus Polyurethan
  • Robustes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Schwarz
  • Optimale Wendigkeit dank 360° Schwenkradius und leichtgängiger Kugellager im Drehkranz und in der Achse
  • Vorrangig geeignet für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Vinylböden aber auch auf Teppichböden nutzbar
  • Verhindert Kratzer auf Böden, weshalb keine Bodenschutzmatte mehr notwendig ist
  • Feststellbremsen an zwei Rollen ermöglichen bei Bedarf einen festen Stand
  • Schnelle und einfach Installation

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 60 kg pro Rolle (300 kg insgesamt)
  • Material Laufbelag: Polyurethan
  • Material Gehäuse: Pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Drehkranzlager: Kugellager
  • Radlager: Kugellager
  • Raddurchmesser: 75 mm
  • Radbreite: 24 mm
  • Stiftdurchmesser: 11 mm
  • Stiftlänge: 22 mm
  • Einbauhöhe: 95 mm
  • Bauhöhe gesamt: 117 mm
  • Gewicht: 224 g pro Rolle

Lieferumfang:

  • 3 x Bürostuhlrolle
  • 2 x Bürostuhlrolle mit Bremse

Hinweise: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf unbedingt, ob der Durchmesser des Stifts von 11 mm in die Aufnahme Ihres Bürostuhls passt. Es gibt beispielsweise Modelle von Ikea, die einen Stift mit nur 10 mm Durchmesser benötigen.

Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Höhe:
117 mm
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
Schwarz
Traglast pro Rolle:
60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6710-100MM-18
ab € 18,26*
Ähnlich
HMF
6710-75MM-03
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.