Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO104 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO104 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte Farbe
HMF VKO104 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte Farbe
HMF VKO104 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte Farbe
HMF VKO104 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte Farbe
HMF VKO104 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte Farbe
Artikel-Nr.:
     195-VKO104-44CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO104-44CM
EAN/GTIN:
     4010537643423
Suchbegriffe:
holzkiste
holztruhe
groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Design mit Aufdruck einer historischen bunten Weltkarte ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekoartikel oder Geschenkidee.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit Aufdruck einer historischen Weltkarte in bunter Farbe
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Ledergriff, Metallbeschläge und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleideter Innenraum zum Schutz des Inhalts vor Kratzern
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)
44 cm:
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Abmessungen (B x T x H):
    Außen: 44 x 32 x 16 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 33 cm
    Innen: 42,2 x 30,2 x 14,2 cm | Höhe Unterteil: 11,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm
Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
160
Tiefe:
320
Gewicht:
3.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO104-38CM
ab € 24,47*
Ähnlich
HMF
VKO104-S2
ab € 48,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.