Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORNIT Fertigschlaemme - 30 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Bornit Fertigschlaemme - Eimer
Bornit Fertigschlaemme - Eimer
Bornit Fertigschlaemme - Beispiel 1
Bornit Fertigschlaemme - Beispiel 2
Artikel-Nr.:
     1954-0010306
Hersteller:
     Bornit
Herst.-Nr.:
     0010306
EAN/GTIN:
     4017228007106
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fertigschlämme
Bitumenschlämme

Fertigschlämme zum Porenverschluss offenporiger Asphaltbeläge

Art und Eigenschaften

BORNIT-Fertigschlämme ist eine gebrauchsfertige Bitumenschlämme auf Basis einer polymermodifizierten Bitumenemulsion mit mineralischen Füllstoffen. BORNIT-Fertigschlämme enthält keine Lösemittel und ist umweltschonend einsetzbar.
Das Produkt ist geprüft nach TL-Sbit (Porenfüllmassen). GISBAU-Produktcode: BBP 10.

Anwendungsgebiete

BORNIT-Fertigschlämme dient zum Glätten und als Porenverschluss offenporiger und gealterter Asphaltbeläge auf Fahrbahnen, Standspuren, Plätzen, Geh- und Radwegen sowie zur Abdichtung und Versiegelung von bitumenhaltigen Verschleißschichten und Betonoberflächen mit geringer Verkehrsbelastung. Durch die Bindemittelanreicherung an der Oberfläche kann die Lebensdauer des Belages verlängert werden. Durch die enthaltenen Füllstoffe wird die Griffigkeit des Belages durch die Behandlung mit BORNIT-Fertigschlämme erhöht.

Verarbeitung

Der Untergrund ist vor dem Auftragen der BORNIT-Fertigschlämme sauber abzukehren. Er darf leicht feucht, jedoch nicht nass sein. Lose Teile sind zu entfernen. Die Kontaktflächen müssen sauber, staubfrei sowie frei von allen als Trennmittel wirkenden Bestandteilen (z. B. Staub, Öl, Fett, Treibstoff, Farbreste u.s.w.) sein. Ausbrüche bzw. Schlaglöcher sind mit BORNIT-Reparaturmörtel oder BORNIT-Reaktiv-Asphalt auszubessern. Alte Beläge und saugende Untergründe sind mit BORNIT-Haftkleber oder mit BORNIT-Grundbit zu grundieren. Bei Beton-Untergründen ist eine Grundierung zwingend erforderlich. BORNIT-Fertigschlämme haftet nicht auf WU-Beton. Bei Verarbeitung bei hohen Temperaturen ist der Untergrund ggf. leicht anzufeuchten.
Infolge der beträchtlichen Dichte-Unterschiede der einzelnen Komponenten der Fertigschlämme sind Absetzungserscheinungen während der Lagerung und des Transportes nicht zu vermeiden. Aus diesem Grund ist das Material vor Gebrauch sorgfältig (maschinell mit einem Rührgerät) aufzurühren. Danach lässt sich die gebrauchsfertige BORNIT-Fertigschlämme leicht und problemlos verarbeiten.
Vor Gebrauch gut aufrühren! Die Beschichtung mit dem homogen aufgerührten Material erfolgt mittels Gummischieber oder einem Besen. Das Material wird für den Porenverschluss scharf über das Korn abgezogen, so dass die Asphaltstruktur noch sichtbar bleibt. Bei der Oberflächenversiegelung nicht zu dick auftragen (siehe Hinweis "max. Trockenschichtdicke"). Die Trockenzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchte und aufgebrachter Materialschichtdicke. Nach der Durchtrocknung ergibt sich eine griffige, verschleißfeste und porenverschlossene Oberfläche. Ein zusätzliches Abstreuen der frischen Beschichtung mit Edelbrechsand ist möglich. Verarbeitung bei Temperaturen von mind. +5°C bis max. +35°C (Untergrund- und Umgebungstemperatur). Bei drohendem oder andauerndem Regen sind die Arbeiten nicht durchzuführen. Eine Nachbehandlung und Auffrischung der Beläge ist jederzeit möglich.

Verbrauch

  • Porenverschluss: ca. 0,8 kg/m²
  • Versiegelung: ca. 1,0 kg/m² je nach Untergrund
  • max. Trockenschichtdicke: ca. 0,5 mm (höhere Schichtdicken sind zu vermeiden!)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
30 kg
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,77*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 30 Kilogramm (ab € 4,49234* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 172,18*
€ 204,89
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 170,01*
€ 202,31
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 164,67*
€ 195,96
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 160,82*
€ 191,38
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 134,77*
€ 160,38
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.