Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers SP Prep - Vorspritzmoertel, 30kg - WTA-Spezialputz


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers SP Prep Vorspritzmoertel - Sack
Remmers SP Prep Vorspritzmoertel - Sack
Remmers SP Prep Vorspritzmoertel - Beispiel 1
Remmers SP Prep Vorspritzmoertel - Beispiel 2
Remmers SP Prep Vorspritzmoertel - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0400
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0400
EAN/GTIN:
     4004707090780
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vorspritzmörtel
Vorspritz
Spritzbewurf
Sanier-Spritzbewurf

Spritzbewurf für nachfolgende Sanierputze

Anwendungsbereich

  • Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen mineralischer Putze
  • Egalisierung unterschiedlichen Saugverhaltens des Putzgrundes, z.B. poröse Ziegel, Natursteine oder Mischmauerwerk
  • Haftbrücke für dichte bzw. schwachsaugende Putzgründe, z.B. Innenabdichtungen, Beton, dichte glatte Ziegel

Eigenschaften

Vorspritzmörtel ist ein werkgemischter Trockenmörtel, der nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig ist und hydraulisch erhärtet.
  • Leichte Verarbeitung, mit hohem Haftvermögen
  • Sulfatbeständiges Bindemittel nach DIN 1164
  • Egalisiert das Saugverhalten des Putzgrundes. Gute Verkrallung mit nachfolgender Putzlage
  • Wasser-, wetter- und frostbeständig, wasserdampfdurchlässig
  • Ausgezeichnete Untergrundhaftung
  • Korn kleiner gleich 3,3 mm
  • Wassereindringtiefe h > 5 mm
  • Druckfestigkeit: CS IV
  • Brandverhalten: Euroklasse A 1
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
30 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 30 Kilogramm (ab € 2,774* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 107,70*
€ 128,16
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 106,02*
€ 126,16
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 102,87*
€ 122,42
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 101,03*
€ 120,23
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 83,22*
€ 99,03
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0401
ab € 56,12*
Zubehör
Remmers
1050
ab € 89,26*
Zubehör
Remmers
0402
ab € 59,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.