Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Flufix Steinpolitur - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ILKA - Flufix - Flasche
ILKA - Flufix - Flasche
ILKA - Flufix - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-05.03-1000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     05.03-1000
EAN/GTIN:
     4250150802344
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spezialreinigung
Pflegemittel
Reinigungsmittel
Reinigung & Pflege

ILKA - Flufix Steinpolitur - 1000ml

Steinpolitur, Verblüffende Wirkung

Eigenschaften:

ILKA - Flufix reinigt, poliert, schützt! Es ist ein einmalig hochwertiges Polierfluat für alle Natur- und Kunststeinarten, wie Solnhofer Platten, Marmor, Mosaik, Keramik, Steinholz, Terrazzo, Zement-Kunststein, Kunstmarmor, Parkett, sowie Platten und Fensterbänke aus Fulgurit und Eternit. ILKA - Flufix schützt den Stein gegen Wasseraufnahme, Verschmutzung und vorzeitiges Mattwerden; es gibt trittfesten, brillanten Glanz.


Anwendung:

Durch seine ideale und verblüffende Wirkung eignet sich ILKA - Flufix besonders für stark beanspruchte Böden, z. B. in Schulen, Krankenhäusern, Banken, Behörden und Haushalte. Es ist in seiner Anwendung einfach und zeitsparend, die Flächen erhalten zartfrischen Glanz. Die Struktur der Körnung kommt zu wirkungsvoller Geltung.


Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnden Flächen müssen sauber und trocken sein. ILKA - Flufix wird mit einem sauberen, ungefärbten Leinen- oder Baumwolltuch eingetränkt und aufgetragen. Je nach Steinart kurz antrocknen lassen (5 bis 10 Minuten) und danach von Hand oder Maschine unter leichtem Druck nachpolieren. Achtung!! Der starken Verdunstung wegen Fenster und Türen öffnen, damit Zugluft die Dämpfe vertreibt. Nach der Arbeit die Hände gründlich waschen und einfetten. Feuergefährlich

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
1 ltr
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Steinpolitur, Wasserschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,574*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,574* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,764*
€ 29,469
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,424*
€ 29,065
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,274*
€ 27,696
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,674*
€ 26,982
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,874*
€ 26,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,574*
€ 20,913
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
05.03-10000
ab € 154,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.