| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-0602-1000 Herst.-Nr.: 0602-1000 EAN/GTIN: 4004707010740 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Siloxanlösung zur wasserabweisenden Imprägnierung mineralischer Baustoffe Anwendungsbereich - Poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Kalksandstein, mineralische Putze, Porenbeton und Leichtbeton
- Nachbehandlung / Auffrischung bereits hydrophober Flächen
Eigenschaften Reaktive, oligomere Siloxanlösung zur wasserabweisenden Imprägnierung mineralischer Baustoffe. Aufgrund der niedermolekularen Struktur im Anlieferungszustand besitzt Funcosil SNL eine sehr gute Penetrationsfähigkeit und reagiert chemisch im Baustoff bei Anwesenheit von Luftfeuchtigkeit zu einem wasserabweisenden, UV-Licht- und witterungsbeständigen Wirkstoff. Der Wirkstoff lagert sich nach Applikation an den Kapillar- und Porenwänden als makromolekulare Schicht ab, ohne die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit merklich zu beeinflussen. Funcosil SNL reduziert die Wasser- und Schadstoffaufnahme. Der Befall von Mikroorganismen auf mineralischen Baustoffoberflächen wird dadurch eingeschränkt. Die Frost-Tausalz-Beständigkeit wird verbessert. Energieverluste werden vermindert. Mit Funcosil SNL imprägnierte Baustoffoberflächen zeigen eine wesentlich geringere Verschmutzungstendenz. - Hoch wasserabweisend
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Hervorragendes Eindringvermögen
- Geruchsarm
- UV-, licht-, witterungsbeständig
- Herausragende Langzeitstabilität
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1 ltr | Farbe: | farblos | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |