Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Funcosil SNL farblos - Impraegnierung - 30 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Funcosil SNL farblos - Kanister
Remmers Funcosil SNL farblos - Kanister
Remmers Funcosil SNL farblos - Beispiel 1
Remmers Funcosil SNL farblos - Beispiel 2
Remmers Funcosil SNL farblos - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0602-30000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0602-30000
EAN/GTIN:
     4004707010764
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel

Siloxanlösung zur wasserabweisenden Imprägnierung mineralischer Baustoffe

Anwendungsbereich

  • Poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Kalksandstein, mineralische Putze, Porenbeton und Leichtbeton
  • Nachbehandlung / Auffrischung bereits hydrophober Flächen

Eigenschaften

Reaktive, oligomere Siloxanlösung zur wasserabweisenden Imprägnierung mineralischer Baustoffe. Aufgrund der niedermolekularen Struktur im Anlieferungszustand besitzt Funcosil SNL eine sehr gute Penetrationsfähigkeit und reagiert chemisch im Baustoff bei Anwesenheit von Luftfeuchtigkeit zu einem wasserabweisenden, UV-Licht- und witterungsbeständigen Wirkstoff.
Der Wirkstoff lagert sich nach Applikation an den Kapillar- und Porenwänden als makromolekulare Schicht ab, ohne die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit merklich zu beeinflussen.
Funcosil SNL reduziert die Wasser- und Schadstoffaufnahme.
Der Befall von Mikroorganismen auf mineralischen Baustoffoberflächen wird dadurch eingeschränkt. Die Frost-Tausalz-Beständigkeit wird verbessert. Energieverluste werden vermindert. Mit Funcosil SNL imprägnierte Baustoffoberflächen zeigen eine wesentlich geringere Verschmutzungstendenz.
  • Hoch wasserabweisend
  • Wasserdampfdiffusionsoffen
  • Hervorragendes Eindringvermögen
  • Geruchsarm
  • UV-, licht-, witterungsbeständig
  • Herausragende Langzeitstabilität
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
30 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegler, imprägnierung remmers, imprägniermittel, Siloxanlösung, Hydrophobierung, Nachbehandlungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,69*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 14,18967* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 531,03*
€ 631,93
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 519,83*
€ 618,60
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 494,90*
€ 588,93
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 472,78*
€ 562,61
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 425,69*
€ 506,57
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0672-1000
ab € 19,98*
Zubehör
Remmers
0672-10000
ab € 156,21*
Zubehör
Remmers
0672-5000
ab € 86,92*
Zubehör
Remmers
0666-1000
ab € 16,97*
Zubehör
Remmers
0666-30000
ab € 323,32*
Zubehör
Remmers
0666-5000
ab € 70,78*
Zubehör
Remmers
0671
ab € 67,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.