Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Antihygro, Konservierungsmittel - 30 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Antihygro - Kanister
Remmers Antihygro - Kanister
Beispiel
Remmers Antihygro - Hersteller-Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0616-30000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0616-30000
EAN/GTIN:
     4004707034371
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Natursteinkonservierungsmittel
Quellstop
Quellstop-Konservierungsmittel

Quellstop-Konservierungsmittel für Natursteine

Wässriger Schutzstoff für Natursteine mit tonig, mineralischem Gefüge gegen hygrisches Quellen.

Anwendungsbereich

  • Natursteine mit tonig, mineralischem Gefüge
  • Minderung tonmineralinduzierter Verwitterungsprozesse

Eigenschaften

Remmers Antihygro reduziert das hygrische Quellmaß des Naturwerksteines um ca. 40 bis 60 %, ohne die Wasseraufnahme und das physikomechanische Verhalten des Gesteins spürbar zu beeinflussen.
Quell- und Schwindprozesse als Folge von Durchfeuchtung und Trocknung sind die primäre Schadenursache bei tonigen Sandsteinen und Tuffsteinen aber auch zum Teil bei Ziegeln. Diese Quellprozesse können bereits bei mittleren und hohen Luftfeuchtigkeiten einsetzen, weshalb hygrophobierende Imprägnierungen hier keine Wirkung zeigen. Die Wirkung von Remmers Antihygro basiert auf der Blockade der quellfähigen Zentren in den Tonmineralien.
Eine Behandlung mit Remmers Antihygro ist daher besonders für stark quellfähige, tonige Natursteine mit geringer Verwitterungsresistenz infolge hygrischen Quellens empfehlenswert.
  • Reduktion des hygrischen Quellenmaßes
  • Reduktion der Quellgeschwindigkeit
  • Nicht hydrophobierend
  • Keine Festigkeitserhöhung
  • Farblos
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
30 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 988,27*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 32,94234* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 1.150,79*
€ 1.369,44
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 1.126,66*
€ 1.340,73
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 1.043,15*
€ 1.241,35
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 1.014,23*
€ 1.206,93
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 988,27*
€ 1.176,04
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0719-30000
ab € 634,73*
Zubehör
Remmers
0719-5000
ab € 124,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.