Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - TR 79 - Entfettungsprodukt - 30 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA - TR 79 - Kanister
ILKA - TR 79 - Kanister
ILKA - TR 79 - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-07.02-30000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.02-30000
EAN/GTIN:
     4250150804553
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

ILKA - TR 79 Entfettungsprodukt - 30 Liter

Wasserlösliches Entfettungskonzentrat mit enorm schneller Tiefenwirkung

Beschreibung:

Wasserlösliches Entfettungsprodukt - gelbgrüne Flüssigkeit - Reiniger mit Emulsionswirkung, biologisch abbaubares Produkt, entspricht dem Detergentiengesetz.


Wirkung:

ILKA - TR 79 entfernt Fett, Öl, Wachs, Tinte, Kerosol, Moder, Ruß und andere hartnäckige Verschmutzungen. ILKA - TR 79 dringt tief ein und macht die Verschmutzung abwischbar. ILKA - TR 79 durchdringt auch starke Schichten.


Anwendung:

ILKA - TR 79 kann verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:14 verwendet werden. Bei Temperaturerhöhung bis 60 Grad Celsius, darüber hinaus nach Versuch. ILKA - TR 79 auf die zu reinigenden Flächen bringen, einwirken lassen, je nach Grad der Verschmutzung. Mechanisches Lösen ist nur im Bedarfsfall notwendig. Danach mit Wasser abspülen oder abreiben.


Eigenschaften:

Ungiftig, kein unangenehmer Geruch, nicht korrodierend, 100 Prozent feuersicher, biologisch abbaubar.

Vorteile:

  • wirtschaftlich
  • erfordert keine Wärme
  • arbeitet schnell und sicher
  • mit unwahrscheinlicher Tiefenwirkung

Verwendung:

Anwendung im Tauchbad, Eimer und Bürste, Maschinen und in Sprühgeräten.


Anwendungsbereich:

ILKA - TR 79 löst Fettrand bei Hallen- und Freibädern.
Saunas: Holzliegen vom Körperschweiß.
Hotels,Wohnheime, Krankenhäuser: für alles Abwaschbare, Flecken und Schmiere mit enorm schneller Tiefenwirkung auf Teppichböden ohne Rückstand von Textilrändern.
Wohnwagen: für innen und außen, sowie Autowaschen.
Speditionen: für Planen und Aufbauten.
Waschanlagen: verhärteter Dreck und Fett von Autos sowie im Autohimmel.
Bauhöfe: als Reiniger für Maschinen, Fahrzeuge, Motoren und Kunststoffkleidungen der Arbeiter.
PVC-Böden: in Großküchen als Fettlöser.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
30 ltr
Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Entfettungskonzentrat, Fettreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
unbekannt
€ 7,35*
ab € 343,12*
€ 462,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,94*
€ 607,98*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 462,64*
€ 550,54
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 459,73*
€ 547,08
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 428,90*
€ 510,39
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 399,19*
€ 475,04
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 343,12*
€ 408,31
pro Behälter
1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 11,43734* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.02-1000
ab € 15,039*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.02-10000
ab € 146,42*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.02-20000
ab € 269,993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.