Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Sanitaerreiniger salzsaeurefrei - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ILKA Sanitarreiniger - Flasche
ILKA Sanitarreiniger - Flasche
ILKA - Sanitaerreiniger salzsaeurefrei - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-07.06-1000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.06-1000
EAN/GTIN:
     4250150805055
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

ILKA - Sanitaerreiniger salzsaeurefrei - 1000ml

ohne Salzsäure
Eigenschaften:

ILKA - Sanitärreiniger entfernt Schmutz jeder Art:

  • Fett, Kalk, Urin- und Wasserstein
  • Rost- und Seifenreste, Gelbsiegel
auf Böden und Wänden, auf Fliesen und Glas, in Schwimmbädern, Duschräumen und sanitären Anlagen.

Macht Armaturen blitzblank.


Anwendungen:

1 Liter ILKA - Sanitärreiniger auf 10 Liter Wasser. Lösung aufbringen und einwirken lassen, dann mit Wasser nachwaschen. Bürsten mit Schrubber oder Reinigungsmaschine erhöht die Wirkung. In hartnäckigen Fällen konzentriert mit Spritzverschluss-Flasche aufsprühen. Reichlich mit Wasser nachspülen.

Für Badewannen-Emaille unschädlich. Nicht für polierte und geschliffene kalziumhaltige Gesteinsarten, wie Marmor, Terrazzo, Travertin und Muschelkalk verwenden.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
1 ltr
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Fettreiniger, Kalkreiniger, Wassersteinentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,461*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,461* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,461*
€ 26,729
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 22,271*
€ 26,502
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,951*
€ 26,122
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,201*
€ 25,229
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,021*
€ 25,015
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,461*
€ 18,399
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.06-10000
ab € 136,521*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.06-20000
ab € 254,407*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.06-30000
ab € 336,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.