Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - HB-S Hallenbad- und Fliesenreiniger - Hochkonzentrat - 30 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA - HB-S - Kanister
ILKA - HB-S - Kanister
ILKA - HB-S - Beispiel 01
ILKA - HB-S - Beispiel 02
ILKA - HB-S - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-07.23-30000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.23-30000
EAN/GTIN:
     4250150810202
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Poolreiniger
Randreiniger

ILKA - HB-S Hallenbad- und Fliesenreiniger Hochkonzentrat - 30 Liter

Hallen- und Bodenreiniger, sehr starkes Hochkonzentrat, Sauerreiniger

Einsatzgebiete:

ILKA-HB - S besitzt eine sehr starke Reinigungskraft, reinigt und löst Schmutzablagerungen, wie Kalk-, Rost, Wasserstein und Urinstein, Fette, Öl und Wachs von Fliesen, Industrieböden, Schwimmbäderfliesen und Betonböden, und andere mineralische Verschmutzungen.


Eigenschaften:

ILKA-HB - S ist ein hochsaurer Reiniger für sehr starke Schmutzablagerungen auf Industrieböden und Schwimmbäderböden, er ist für die Grundreinigung oder Sonderreinigung zu verwenden. Er darf nicht mit einem Hochdruckgerät aufgetragen werden!


Einwirkzeit:

Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Im Normalfall löst sich der Schmutz nach wenigen Minuten. Bei stärkeren Schichten beträgt die Einwirkzeit 5 bis 15 Minuten.


Anwendung:

ILKA – HB - S kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden, je nach Verschmutzungsgrad. Bitte Probefläche anlegen. Flächen vor der Behandlung mit ILKA – HB – S, gut vornässen. ILKA - HB - S mit einer Bürste oder Schrubber, oder mit einem säurefesten Sprühgerät auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen, überbürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei der Behandlung mit Hochdruckreiniger entfällt die mechanische Behandlung. Vor der Reinigung mit ILKA – HB – S müssen eloxierte Teile, Alu, Zinn, Kupfer, Metalle und Glas, Lacke, Marmor, Kunststoffe, glasierte, polierte Steine und Armaturen abgedeckt werden.

Achtung, nur auf säurefesten Fliesen verwenden. Bitte beachten sie die Schutzvorschriften. Bei Verwendung von sauren Reinigungsmitteln, geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.


Technische Daten:
  • Gefahrenklasse: ätzend
  • Flammpunkt: keiner
  • pH-Wert: pur 1
  • Farbe: rot
  • Form: flüssig
  • Lagerfähigkeit: frostbeständig / mind. 24 Monate

Verbrauch:

ca. 250 g/qm

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
30 ltr
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: poolreiniger, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Hallenbadreinger, Industriebodenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 377,716*
€ 513,206*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,85*
€ 675,21*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 513,206*
€ 610,715
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 512,066*
€ 609,359
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 474,686*
€ 564,876
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 440,406*
€ 524,083
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 377,716*
€ 449,482
pro Behälter
1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 12,59054* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.23-1000
ab € 18,066*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.23-10000
ab € 156,304*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.23-20000
ab € 288,534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.