| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-07.24-30000 Herst.-Nr.: 07.24-30000 EAN/GTIN: 4250150809909 |
| | | |
|
| | |
| ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - 30 Liter Konzentrat mit Ablaufeffekt Wirkungsvoller alkalischer Reiniger für den Sanitärbereich, auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet, biologisch abbaubar mit Tiefenwirkung Einsatzgebiete: ILKA - Sanitärreiniger – A besitzt eine sehr gute Reinigungskraft und ist für alle Materialien und Oberflächen im gesamten Badezimmer und Sanitärbereich, für die Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, oder Sonderreinigung geeignet. Eigenschaften: ILKA - Sanitärreiniger – A ist ein Konzentrat mit sehr hoher Reinigungskraft für fetthaltige Verschmutzungen, wie Körperfette, Kosmetikrückstände, Seifenrückstände, Öl und Fettverschmutzungen im Bad und Sanitärbereich. Ohne Nachpolieren entsteht ein frischer Glanz und angenehmer Geruch der Sauberkeit, sowie ein einzigartiger Ablaufeffekt. Anwendungen: ILKA – Sanitärreiniger- A kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden, je nach Verschmutzungsgrad. Bitte Probefläche anlegen, mit Bürste, Schwamm oder Sprühgerät auftragen, kurze Zeit einwirken lassen, überbürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Krusten, ILKA- Sanitärreiniger – A pur auftragen, und den Vorgang wiederholen. Einwirkzeit 5 bis 10 Minuten. Technische Daten: - Gefahrenklasse: keine
- Flammpunkt: keiner
- pH-Wert: pur 10,5
- Farbe: gelb
- Form: flüssig
- Temperatur: frostbeständig
- Lagerfähigkeit: min. 36 Monate
Verbrauch: pur 10 – 20 qm/Liter Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 30 ltr |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |