| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-0711-12500 Herst.-Nr.: 0711-12500 EAN/GTIN: 4004707131858 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialprodukt für die hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen Anwendungsbereich - Alle porösen, mineralischen Baustoffe wie Ziegel, Klinker, Kalksandstein, Naturstein und Putz
- Schlagregenschutz bei nachträglicher Hohlraumdämmung und Innendämmung
Eigenschaften Funcosil FC ist ein Spezialprodukt für die hydrophobierende Imprägnierung von Ziegel, Klinker, KS-Stein, silikatischem Naturstein wie z.B. OBERNKIRCHENER SAND-STEIN und mineralischem Putz. Funcosil FC ist für die Hydrophobierung von mineralischen Baustoffen hervorragend geeignet. Im Gegensatz zu herkömmlichen flüssigen Produkten wird Funcosil FC in nur einem Arbeitsgang appliziert. Je nach Porosität dringt der Wirkstoff in den Untergrund ein und reagiert dort zu einem Polysiloxan. Die anfänglich weiße Schicht verschwindet nach ca. 10 - 20 Minuten restlos. Funcosil FC ist so konzipiert, dass der Wirkstoff möglichst tief in den mineralischen Baustoff eindringt und auf diese Weise optimal vor Wasser- und Schadstoffaufnahme und somit auch vor Frost-/ Tausalzschäden schützt. Der Abperleffekt wird bei Funcosil FC verzögert aufgebaut und durch Beregnung verbessert. - Reduzierung der Wasseraufnahme bei gleichzeitig
- hoher Diffusionsoffenheit
- Ausgezeichnetes Eindringvermögen
- Optimale Beständigkeit gegen Alkalien
- Hohe Schutzwirkung bei Frost/Tausalz-Beanspruchung
- Cremig und damit verlustfrei applizierbar
- Überkopf-Verarbeitung möglich
- Frühe Regenfestigkeit, ca. 60 Minuten nach Applikation
- Wasserabweisend
- Leichte, punktgenaue Verarbeitung
- Ausgezeichnete Langzeitstabilität
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 12,5 ltr | Farbe: | weiß | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |