Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers PC 2K 75 - Reparaturmoertel EP 2K, 5 kg - schnell


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers PC 2K 75 - Eimer
Remmers PC 2K 75 - Eimer
Remmers PC 2K 75 - Beispiel
Remmers PC 2K 75 - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0943
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0943
EAN/GTIN:
     4004707012829
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel

Hochbelastbarer Epoxydharz-Reparaturmörtel

Anwendungsbereich

  • Schnellreparatur von Betonfahrbahnen, -böden, Betonfertigbauteilen, Treppen, Maschinenfundamenten, Ausmörteln von Verankerungen und Geländepfosten
  • Aufbau von Maschinensockeln
  • Unterstopfmörtel von Maschinen

Eigenschaften

Mechanisch hoch belastbarer, schnell aushärtender, leicht verarbeitbarer Reparaturmörtel mit sehr guter Haftung auf z. B. Remmers Epoxy BH 100 grundierten mineralischen Untergründen. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung härtet das Material nahezu schrumpffrei aus.
  • Mechanisch hoch belastbar
  • Druckfestigkeit: > 75 N/mm²
  • Biegezugfestigkeit: > 17,5 N/mm²
  • Schnell, schrumpffrei aushärtend
  • Sehr gute Haftung auf mit Remmers Epoxy BH 100 grundierten mineralischen Untergründen
  • Hohe chemische Beständigkeit
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A | G
Inhalt:
5 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reparaturmörtel, Epoxidharzmörtel, Epoxydharzmörtel, Epoxidharz-Mörtel, Epoxydharz-Mörtel, Unterstopfmörtel, Schnellreparaturmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,66*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 17,332* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 110,23*
€ 131,17
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 109,76*
€ 130,61
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 104,74*
€ 124,64
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 102,18*
€ 121,59
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 86,66*
€ 103,13
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
6360-1000
ab € 35,18*
Zubehör
Remmers
6360-2500
ab € 78,69*
Zubehör
Remmers
0905-25000
ab € 619,29*
Zubehör
Remmers
0920
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.