Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Spiralankermoertel M30 - 25kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers Spiralankermoertel M30 - Sack
Remmers Spiralankermoertel M30 - Sack
Remmers Spiralankermoertel - Beispiel
Remmers Spiralankermoertel - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1030
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     4004707143288
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralankermörtel
Risssanierungsmörtel
Rissinstandsetzung
Mauerwerksinstandsetzung

Risssanierungsmörtel zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen Spiralanker und Mauerwerk

Anwendungsbereich

  • Rissinstandsetzung im Rahmen der Mauerwerks- und Fassadeninstandsetzung
  • Risse in den Außenmauern durch Mauerwerksbewegungen
  • Gerissene Schornsteine
  • Risse in freistehenden Mauern und Pfosten (z.B. Garten, Hof, Garage)
  • Risse durch Feuchtigkeit, Frost oder Pflanzenwuchs
  • innen und außen

Eigenschaften

Remmers Spiralankermörtel M20 / M30 ist ein kunststoffvergüteter Werktrockenmörtel mit hohem Sulfatwiderstand und niedrig wirksamen Alkaligehalt, der nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig ist. Der Mörtel weist eine hohe Verbund- und Untergrundhaftung auf und erhärtet schwindarm. Das Material besitzt trotz seiner hohen Geschmeidigkeit eine ausgezeichnete Standfestigkeit.
Der Verarbeiter kann in Abhängigkeit vom Mauerwerk zwischen zwei Festigkeitsklassen M 20 (Art. 1028) oder M 30 (Art. 1030) wählen.
Die Eignungsprüfung erfolgte bei der iBMB MPA TU Braunschweig unter Prüfbericht-Nr. 1791/324/11.
  • Einkomponentig
  • Hoher Sulfatwiderstand
  • Niedrig wirksamer Alkaligehalt
  • Kunststoffvergütet
  • Korngröße kleiner als 1 mm
  • Druckfestigkeiten:
  • nach 28 Tagen: M 20 größer gleich 20 N/mm²
  • nach 28 Tagen: M 30 größer gleich 30 N/mm²
  • Brandverhalten: Euroklasse A1
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
Druckfestigkeit:
M30
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mauerwerksinstandsetzungsmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 2,1256* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 69,97*
€ 83,26
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 68,91*
€ 82,00
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 66,21*
€ 78,79
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 64,64*
€ 76,92
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 53,14*
€ 63,24
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
4331
ab € 25,10*
Zubehör
Remmers
4325
ab € 218,95*
Zubehör
Remmers
4334
ab € 28,95*
Zubehör
Remmers
4326
ab € 253,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.