Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Betofix R4 SR, 25 kg - Betonmoertel


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers Betofix R4 SR - Sack
Remmers Betofix R4 SR - Sack
Remmers Betofix R4 SR - Beispiel
Remmers Betofix R4 SR - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1084
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     1084
EAN/GTIN:
     4004707154895
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonmörtel
Betonersatzmörtel
PCC-Mörtel
Betoninstandsetzungsmörtel

Faserverstärkter Betonersatzmörtel PCC 2 mm

Anwendungsbereich

  • Faserverstärkter PCC-Trockenmörtel zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken
  • Betonbauteile in Bereichen hoher chemischer Beanspruchung (bis einschließlich Expositionsklasse XA 3)
  • Betonersatz in statisch und dynamisch beanspruchten Bereichen
  • Stützwände, Fassaden, Platten und Balkone
  • Unter Fahrbahnbelägen auf Brücken und Parkhäusern
  • Im Innen-, Außen- und Nassbereich von Alt- und Neubauten

Eigenschaften

Remmers Betofix R4 SR ist ein werkgemischter, mineralischer Trockenmörtel, der nach Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig ist und hydraulisch erhärtet. Er ist mit allen gängigen Zwangsmischern herstellbar.
Betofix R4 SR erhärtet schwindarm und kann ohne zusätzliche Haftbrücke verarbeitet werden. Polymerzusätze begünstigen die Hafteigenschaften des Mörtels, daher besonders geeignet für die senkrechte und "Über-Kopf" -Verarbeitung. Der erhärtete PCC-Mörtel ist wasser-, wetter-, frost- und frosttausalzbeständig.
  • Vereint Korrosionsschutz, Haftbrücke, Grob- und Feinmörtel
  • Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt.
  • Zertifizierter R4-Mörtel, hand- und spritzverarbeitbar nach DIN EN 1504-3
  • Körnung: 0 - 2 mm
  • Druckfestigkeit n. 1 Tg.: größer gleich 20 N/mm², n. 7 Tg.: größer gleich 45 N/mm², n. 28 Tg.: größer gleich 50 N/mm²
  • Einlagige Auftragsdicken in Ausbruchstellen bis 80 mm
  • Baustoffklasse: A1
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 2,3892* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 78,42*
€ 93,32
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 77,71*
€ 92,47
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 74,29*
€ 88,41
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 72,77*
€ 86,60
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 59,73*
€ 71,08
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
1008-25000
ab € 73,94*
Zubehör
Remmers
1087-25000
ab € 81,15*
Zubehör
Remmers
1087-5000
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.