Der Universal Primer 2K (UP 2K) ist ein zweikomponentiger, lösemittelhaltiger Haftvermittler für nahezu alle Arten von Untergründen, bestehend aus einer Harzlösung (Komponente A) und einem Härter (Komponente B).
Eigenschaften:
Der Voranstrich lässt sich leicht verarbeiten und trocknet schnell. Nach dem Mischen der beiden Komponenten (A+B) bleibt der Voranstrich im luftdicht geschlossenen Originalgebinde mehrere Wochen gebrauchsfertig.
Verwendungszweck:
Der Universal Primer 2K wird in Verbindung mit Enkopur, Enkryl und Enkolan für verschiedene Untergründe verwendet.
Anwendung und Verarbeitung:
Der Universal Primer 2K wird aus den Komponenten A und B im Verhältnis 100:60 gründlich gemischt.
Die gebrauchsfertige Mischung wird mit Pinsel oder Rolle auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Je nach Auftragsmenge und Temperatur ist der Universal Primer 2K nach ca. 15-60 Minuten trocken und begehbar.
Anschließend wird der Flüssigkunststoff gemäß der Verarbeitungsanleitung aufgebracht. Der Universal Primer 2K darf nicht in Innenräumen verarbeitet werden.
Verbrauch:
ca. 100-200 g/m²
Technische Daten:
Komponente A:
- Lieferform: flüssig
- Farbe: schwach gelb
- Flammpunkt: ca. 30° C
- Viskosität: 10-30 mPas/20° C
- Dichte: 0,9 g/ml bei 20° C
Komponente B:
- Lieferform: flüssig
- Farbe: farblos
- Flammpunkt: ca. 30° C
- Viskosität: 20-30 mPas/20° C
- Dichte: ca. 0,9 g/ml bei 20° C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.