Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 1954
>
Bautenschutz & Instandsetzung
>
Bauwerksabdichtung & Instandsetzung
>
Artikel
Remmers Kiesol - 30 kg
Menge:
Behälter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1954-1810-30000
Hersteller:
Remmers
Herst.-Nr.:
1810-30000
EAN/GTIN:
4004707034579
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Verkieselungskonzentrat
Grundierung
Spezialgrundierung
Oberflächenvergütung
Verkieselungskonzentrat 1K
Anwendungsbereich
Systembestandteil zur Bauwerksabdichtung
Spezialgrundierung und Tiefenschutzverkieselung unter Schlämmsystemen
Oberflächenvergütung in Trink- und Abwasserbereichen
Aggressiv- und Feuchtigkeitsschutz für Beton nach DIN 4030, DIN 4281
Injektion gegen kapillare Feuchte im drucklosen Verfahren bis 80 % DFG (Niederdruckverfahren bis 95 % DFG)
Eigenschaften
Kiesol ist ein flüssiges Kombinationsprodukt aus wasserabweisenden Kieselsäureverbindungen
Wasserabweisender, kapillarverengender Tiefschutz zur Abdichtung im feuchten Mauerwerk.
Schutz gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit durch Injektion mit Kiesol im Bohrlochverfahren.
Diffussionsoffene Sperrzone (Tiefschutz) gegen rückseitig einwirkende Feuchtigkeit.
Verbesserte Haftung durch Grundierung 1:1 in Wasser.
Untergrundverfestigung und Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit durch Verkieselung.
Schnelle Arbeitsabläufe durch Grundverkieselung von Dichtungsschlämmen (Systemabdichtung an 1 Tag).
Als lösemittelfreier, hochkonzentrierter Systembestandteil ist Kiesol umweltfreundlich und daher auch für Innenanwendungen und Trinkwasserbehälter geeignet (Gutachten).
Unterbindet kapillare Wasseraufnahme gemäß WTA, geprüft bis zu 80% Durchfeuchtungsgrad bei druckloser Injektion.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
30 kg
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 1954
>
Bautenschutz & Instandsetzung
>
Bauwerksabdichtung & Instandsetzung
... >
Lager 1954
>
Bautenschutz & Instandsetzung
>
Betonschutz & -instandsetzung
Weitere Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsschutz
,
Injektionsflüssigkeit
,
Verfestiger
,
Querschnittsabdichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 403,85*
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 30 Kilogramm (ab € 13,46167* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 494,41*
€ 588,35
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 492,37*
€ 585,92
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 469,91*
€ 559,19
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 448,26*
€ 533,43
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 403,85*
€ 480,58
pro Behälter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers Kiesol Dosierkartusche 310ml
Remmers
417301
ab € 1,56*
Zubehör
Remmers MB 2K Plus - Multi-Baudicht 2K - 25 kg (1:1)
Remmers
301411
ab € 132,36*
Zubehör
Remmers MB 2K Plus - Multi-Baudicht 2K - 25 kg (3:3)
Remmers
3014-25000
ab € 150,06*
Zubehör
Remmers MB 2K Plus - Multi-Baudicht 2K - 8,3 kg (2:2)
Remmers
3014-8300N
ab € 73,75*
Zubehör
Remmers SP Levell - Grundputz, 20 kg
Remmers
0401
ab € 56,00*
Zubehör
Remmers WP DS Levell - Dichtspachtel, 25kg - Min. Dichtungsmoertel
Remmers
0426
ab € 72,83*
Zubehör
Remmers WP Sulfatex - Sulfatexschlaemme - 25 kg - Min. Dichtungsschlaemme
Remmers
0430-25000
ab € 164,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen