Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon pro4 Universal beko 310 ml betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Silicon pro4, Kartusche
beko Silicon pro4, Kartusche
beko Silicon pro4, Farbe betongrau
beko Silicon pro4, Beispiel 1
beko Silicon pro4, Beispiel 2
beko Silicon pro4, Beispiel 3
beko Silicon pro4, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-224 05
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     224 05
EAN/GTIN:
     4036421224059
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon

beko Silicon pro4 Universal 310 ml betongrau

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Hochwertiger Dichtstoff
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
  • keine Randzonenverfärbung (Naturstein)
  • UV-, alterungs- und farbbeständig
  • geprüft nach DIN 18545 / ISO 11600
  • VSG-Prüfung nach ift-Richtlinie DI-02/1
  • geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
  • frei von Verschnitt
  • geruchsneutral
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerhaft weichelastisch
  • hervorragendes Rückstellvermögen
  • haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen (nicht korrosiv)
  • innen und außen anwendbar

Verarbeitungsvorteile:

Gute Dosierbarkeit, optimal glättbar, gut modellierbar, einfach zu verarbeiten, in sehr vielen Farben lieferbar, für Reparaturen sehr gut geeignet, in fast allen Bereichen universell einsetzbar, hohe Volumenstabilität = geringes Schrumpfverhalten bei der Aushärtung

Anwendungsbereiche:

Verglasungen bei Fenster und Türen (Holz und Kunststoff), Anschlußfugen in Bädern und Küchen, geeignet als Spiegelkleber, Abdichtungen zwischen Beton- und Fassadenbauteilen, Dehnungsfugen auf Naturstein

Technische Daten:

  • Basis: Siliconkautschuk, neutralvernetzend
  • Verarbeitbar: von +5° C bis max. +45° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C)
  • Hautbildezeit: ca. 15 Minuten
  • Klebefreiheit: 30 Minuten (bei +5° C bis +30° C)
  • Aushärtung: 3 mm/Tag
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 20
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Bruchdehnung: ca. 500%
  • Zugfestigkeit: 0,6 N/mm²
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (bei +5° C bis +30° C)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken""
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
betongrau
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, Spiegelkleber, beko silikon grau 310ml, fenster silikon, natursteinsilikon beko, Dichtmasse, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Universaldichtstoff, Abdichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 9,67*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 8,06*
€ 11,17*
3 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,12*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 26,00* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,97*
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,38*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,23*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,74*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,43527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.