Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon PSS Premium beko 310ml anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Silicon PSS, Kartusche
beko Silicon PSS, Kartusche
beko Silicon PSS, Farbe anthrazit
beko Silicon PSS Beispiel 01
beko Silicon PSS Beispiel 02
beko Silicon PSS Beispiel 03
beko Silicon PSS, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 100 14
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 100 14
EAN/GTIN:
     4036421225681
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

beko Silicon PSS Premium, 310ml anthrazit

Premium-Sanitär-Silicon

  • Acetatvernetzend
  • professionelle Qualität
  • Einfache Handhabung
  • Witterungs-, UV- und alterungsbeständig
  • Feuchtraumbeständig
  • Hervorragende Haftkraft
  • Dauerelastisch
  • Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
  • Geprüft nach
    • DIN 18545 D/ISO 846/
    • ISO 11600 G - 25 HM
    • EN 15651-1 Fassade 25 LM intern/extern
    • EN 15651-2 Glas 25 LM
    • EN 15651-3 Sanitär XS 1
    • Elastisch nach DIN EN 26927
  • Geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
  • EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
  • In sehr vielen Farben lieferbar

Verarbeitungsvorteile:

Gute Dosierbarkeit, optimal glätt- und modellierbar, kurzer Fadenzug, einfach zu verarbeiten, duschfest nach 2 Stunden

Anwendungsbereiche:

Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nichtsaugende Untergründe (Glas, Fliesen, Kunststoffe) mit beko Allclean reinigen.
beko Silicon PSS unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit beko Glättemittel und beko Fugenspachtel glätten.
Wegen der Vielzahl verschiedener Untergründe wird eine Haftungs- bzw. Verträglichkeitsprüfung vor der Anwendung empfohlen.
Für die optimale Fugendimensionierung ist die DIN18540 zu beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte beko Hinterfüllmaterial verwendet werden.

Technische Daten:

  • Basis: Siliconpolymer, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +45° C
  • Temperatur: beständig von -60° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C)
  • Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 1 bis 2 mm/Tag bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: 1,00 bis 1,04 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 20
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25%
  • Volumenveränderung: < 5%
  • Rückstellvermögen: > 95%
  • Überstreichbar: nicht überstreichbar, anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C; trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, beko anthrazit silikon, sanitär silicon, sanitär-silicon anthrazit, Dichtmasse, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Universaldichtstoff, Abdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,586*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,31 Liter (ab € 18,01936* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,996*
€ 9,515
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,846*
€ 9,337
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,366*
€ 8,766
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,206*
€ 8,575
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,006*
€ 8,337
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,586*
€ 6,647
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.