Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon PSS Premium beko 310ml altweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Silicon PSS, Kartusche
beko Silicon PSS, Kartusche
beko Silicon PSS, Farbe altweiss
beko Silicon PSS Beispiel 01
beko Silicon PSS Beispiel 02
beko Silicon PSS Beispiel 03
beko Silicon PSS, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 100 18
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 100 18
EAN/GTIN:
     4036421225698
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

beko Silicon PSS Premium, 310ml altweiss

Premium-Sanitär-Silicon

  • Acetatvernetzend
  • professionelle Qualität
  • Einfache Handhabung
  • Witterungs-, UV- und alterungsbeständig
  • Feuchtraumbeständig
  • Hervorragende Haftkraft
  • Dauerelastisch
  • Fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
  • Geprüft nach
    • DIN 18545 D/ISO 846/
    • ISO 11600 G - 25 HM
    • EN 15651-1 Fassade 25 LM intern/extern
    • EN 15651-2 Glas 25 LM
    • EN 15651-3 Sanitär XS 1
    • Elastisch nach DIN EN 26927
  • Geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022
  • EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
  • In sehr vielen Farben lieferbar

Verarbeitungsvorteile:

Gute Dosierbarkeit, optimal glätt- und modellierbar, kurzer Fadenzug, einfach zu verarbeiten, duschfest nach 2 Stunden

Anwendungsbereiche:

Verglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen

Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nichtsaugende Untergründe (Glas, Fliesen, Kunststoffe) mit beko Allclean reinigen.
beko Silicon PSS unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit beko Glättemittel und beko Fugenspachtel glätten.
Wegen der Vielzahl verschiedener Untergründe wird eine Haftungs- bzw. Verträglichkeitsprüfung vor der Anwendung empfohlen.
Für die optimale Fugendimensionierung ist die DIN18540 zu beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte beko Hinterfüllmaterial verwendet werden.

Technische Daten:

  • Basis: Siliconpolymer, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +45° C
  • Temperatur: beständig von -60° C bis +180° C (kurzfristig bis +220° C)
  • Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 1 bis 2 mm/Tag bei Normalklima (+20° C/60% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: 1,00 bis 1,04 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 20
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25%
  • Volumenveränderung: < 5%
  • Rückstellvermögen: > 95%
  • Überstreichbar: nicht überstreichbar, anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C; trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
altweiß
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silicon weiss 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silicon weiß, Dichtmasse, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Universaldichtstoff, Abdichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 5,546*
€ 7,856*
4 Tage
3
€ 4,50*
ab € 7,76*
€ 10,84*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,856*
€ 9,349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,746*
€ 9,218
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,276*
€ 8,658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,116*
€ 8,468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,926*
€ 8,242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,546*
€ 6,60
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0179* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.