Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Acetat beko 310 ml silbergrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Kartusche
beko Silicon Acetat, Farbe silbergrau
beko Silicon Acetat, Beispiel 1
beko Silicon Acetat, Beispiel 2
beko Silicon Acetat, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 13
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 13
EAN/GTIN:
     4036421225131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
beko silikon grau 310ml
silicon

beko Silicon Acetat 310 ml silbergrau

Acetatvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Einfache Handhabung
  • alterungsbeständig
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerelastisch
  • beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile:

  • Gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche:

  • Verglasungen
  • Abdichtungen
  • Reparaturen
  • Anschlussfugen im Sanitärbereich

Technische Daten:

  • Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +150° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 25
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²
  • Rückstellvermögen: ca. 90%
  • Volumenänderung: ca. 5%
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: silicon grau, Fugendichtstoff, Dichtstoff, Abdichtung, Sanitärsilikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,632*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 0,31 Liter (ab € 14,94194* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,942*
€ 8,261
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,352*
€ 7,559
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,142*
€ 7,309
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,952*
€ 7,083
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,742*
€ 6,833
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,632*
€ 5,512
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,84*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,41527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.