Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon glasklar beko 310 ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Silicon glasklar, Kartusche
beko Silicon glasklar, Kartusche
beko Silicon glasklar, Beispiel 1
beko Silicon glasklar, Beispiel 2
beko Silicon glasklar, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-225 310 01
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     225 310 01
EAN/GTIN:
     4036421225209
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

beko Silicon glasklar 310 ml transparent

Hochtransparente Dichtmasse

  • einfache Handhabung
  • alterungsbeständig
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerelastisch
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten

Anwendungsbereiche:

Verglasungen, Abdichtungen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen

Farbe:

transparent

Technische Daten:

  • Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +150° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 25
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Zugfestigkeit: 0,5 N/mm²
  • Rückstellvermögen: ca. 90%
  • Volumenänderung: ca. 5%
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml transparent, sanitär silicon, sanitär-silicon transparent, Dichtstoffe, Silikone, Dichten, Dämmen & Isolieren, Dichtmasse, abdichten, Siliconkautschuk, acetatvernetzend, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 7,36*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 5,187*
€ 7,437*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 10,56*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,437*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,237*
€ 8,612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,817*
€ 8,112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,647*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,487*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,187*
€ 6,173
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 16,73226* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,72*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.