Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Silicon (Hochtemperatursilicon) beko 310ml dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko HT Silicon, Kartusche
beko HT Silicon, Kartusche
beko HT Silicon, Farbe dunkelrot
beko HT Silicon, Beispiel 1
beko HT Silicon, Beispiel 2
beko HT Silicon, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-226 01
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     226 01
EAN/GTIN:
     4036421226015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Hochtemperatur-Silikon

beko HT Silicon (Hochtemperatursilicon) 310ml dunkelrot

Acetatvernetzende Hochtemperatur-Dichtmasse

  • für hohe Temperaturbelastungen
  • temperaturbeständig bis +300° C (kurzzeitig bis max. 350° C)
  • einfache Handhabung
  • alterungsbeständig
  • hohe Haftfähigkeit
  • dauerelastisch
  • beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
  • bitumenverträglich
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche:

Verglasung an Elektroherd, Abdichtungen im Kachelofenbau, Reparaturen an heissen Maschinen und Geräten, Anschlussfugen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich
  • Basis: Siliconkautschuk, acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +300° C, kurzfristig bis +350° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 2 mm/Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 25
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Bruchdehnung: > 400%
  • Überstreichbar: Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
310 ml
Farbe:
dunkelrot

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon farbe rot 310 ml, beko dichtmasse, dichtungspaste, Fugendichtstoff, Dichtstoff, Abdichtung, Hochtemperatursilicon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 12,64*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 10,84956*
€ 14,68956*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 17,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 20,41*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68956*
€ 17,48058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58956*
€ 17,36158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98956*
€ 16,64758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62956*
€ 16,21918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97956*
€ 15,44568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84956*
€ 12,91098
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 34,99859* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,97*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,22*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,25*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,41527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.