Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceral Silicon beko 310 ml schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Ceral Silicon, Kartusche
beko Ceral Silicon, Kartusche
beko Ceral Silicon, Farbe schwarz
beko Ceral Silicon, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-229 310 1
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     229 310 1
EAN/GTIN:
     4036421229016
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde

beko Ceral Silicon 310 ml schwarz

Neutralvernetzende Silicon-Dichtmasse

  • Speziell für den Einbau von Ceran-Kochfeldern
  • fungizid (pilzhemmend) ausgestattet
  • keine Randzonenverfärbung (bei Naturstein)
  • beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • temperaturbeständig bis +200° C
  • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
  • nicht korrosiv

Verarbeitungsvorteile:

  • Gute Dosierbarkeit
  • sehr gut glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • für Reparaturen sehr gut geeignet

Farbe:

schwarz

Technische Daten:

  • Basis: Neutralvernetzender Siliconkautschuk
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +45° C
  • Temperatur: beständig von -50° C bis +180° C; kurzfristig bis +200° C
  • Hautbildezeit: ca. 15 Min. (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 3 mm /Tag (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 25%
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Naturstein-Silikon, Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silikon schwarz 310 ml, naturstein-silikon, natursteinsilikon beko, Dichtstoffe, Silikone, Dichten, Dämmen & Isolieren, Ceral Silikon, Ceral Silicon, neutralvernetzendes Silikon, neutralvernetzendes Silicon, Spezialdichtmasse, Ceranfeldsilikon, Ceranfeldsilicon, temperaturbeständiges silikon, temperaturbeständiges Silicon, Kochfeldsilikon, Kochfeldsilicon, Hochtemperatursilikon, Hochtemperatursilicon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 12,88692*
€ 17,64692*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 21,49*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,64692*
€ 20,99984
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,53692*
€ 20,86894
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,66692*
€ 19,83364
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,98692*
€ 19,02444
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,72692*
€ 18,71504
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,88692*
€ 15,33544
pro Paket
1 Paket enthält 0,31 Liter (ab € 41,57072* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,40527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.