Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Dichtstoff beko 310 ml grau


Menge:  Tube  
Produktinformationen
beko Acryl, Kartusche
beko Acryl, Kartusche
beko Acryl, Farbe grau
beko Acryl, Beispiel 1
beko Acryl, Beispiel 2
beko Acryl, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-230 310
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     230 310
EAN/GTIN:
     4036421230029
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
acryldichtstoff beko

beko Acryl Dichtstoff 310 ml grau

Plastoelastische Fugendichtmasse

  • Acryldispersion
  • geruchlos
  • anstrichverträglich bzw. überstreichbar
  • hohe Haftfähigkeit
  • geschmeidig in der Verarbeitung
  • lösungsmittel- und siliconfrei
  • haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, lackierten Holz, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
  • hohe Alkalibeständigkeit

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • sehr gut mit Wasser glättbar optimale Standfestigkeit
  • nach der Durchhärtung wetter- und regenbeständig

Anwendungsbereiche:

Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster/Türrahmen und Mauerwerk, Beton und Putz, Schließen von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz, nicht geeignet für Dehnungsfugen

Technische Daten:

  • Basis: Acrylatdispersion
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
  • Temperatur: beständig von -25° C bis +80° C (nach Aushärtung)
  • Hautbildezeit: ca. 15 Minuten bei +23° C
  • Aushärtung: ca. 1 mm/Tag
  • Dichte: 1,6 g/cm³
  • Viskosität: pastös
  • Shore-A-Härte: ca. 30
  • Dauerbewegungsaufnahme: ca. 10%
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei +5° C bis +30° C; vor Frost schützen!
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: acryl, Dichtstoff, Fugendichtstoff, Abdichtung, Fugendichtmasse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,82*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,72*
Lager 1954
101
1
pro Tube
€ 7,35*
ab € 2,19055*
€ 3,17055*
24 Tage
unbekannt
20
pro Kartusche
Frei Haus
ab € 3,433*
€ 4,66575*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 3,17055*
€ 3,77295
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,86055*
€ 3,40405
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,80055*
€ 3,33265
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,72055*
€ 3,23745
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,59055*
€ 3,08275
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 2,19055*
€ 2,60675
pro Tube
1 Tube enthält 0,31 Liter (ab € 7,06629* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,45*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 8,91*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,25*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.